セーフタイト スーパーBC

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37067055 品番EA-001-3
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥660

伸縮性が優れていて、荷台を有効利用できます。
取り扱いが簡単です。

材質
被覆材:ポリプロピレン(PP)
中芯:天然ゴム
ブルー 標準幅(mm)7.5 標準長さ(m)2 質量(g)52 トラスコ品番003-7630

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37067055
2021-04-15
用途:
自転車荷台の荷物縛りつけ

使用後半年も経たないうちに弾性が少なくなり、ヒモのようになってしまった。
弾性がもっと継続する改善を望む。

2人が参考にしています
対象商品:
37067055
2016-08-04
用途:
荷台の固定に
製造業

可もなく、不可でもなくコスパ良し

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「キャリア・ゴムロープ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする