デジカメ用アタッチメントレンズ

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37068035 品番 ATYVB33
参考基準価格(税別)¥38,000 販売価格(税込) ¥41,778
販売価格(税別)
37,980

一般的な携帯電話のカメラ、デジカメにワンタッチで装着でき、高拡大撮影ができます。
ズーム倍率 5 倍程度のカメラに装着時、5μm以下の物体識別が可能
※(ATY-VH16)
ハウジング裏面の粘着性ウレタンゲルにより、携帯電話、デジカメに容易に何度でも着脱できます。
特殊レンズにより、画面が歪まず、高精細、高被写界深度撮影を実現します。
レンズが明るいので、補助光源なしで撮影可能
※(室内灯で撮影可)
撮影媒体がデジカメ、携帯電話であることにより、画面印刷、メール送信、画像加工が容易。

外径D(Φmm)26 高さ(mm)10 解像度9μm以下 トラスコ品番511-6287 質量(g)4
注意
※影環境、被写体、カメラ性能により補助光源が必要な場合があります。

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

工場用内視鏡の特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/417/
2023-03-20

「光学測定器」にはこんなカテゴリがあります

シェアする