※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CUI 0030 クッキングメイト(ホワイト) アキレス 37069006 CUI 0030 クッキングメイト(ホワイト) アキレス 37069006

クッキングメイト(ホワイト)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 サイズ(cm)22.5 注文コード37069006 品番CUI 0030
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥7,900
この商品はサイズなど15種類から選べます 他の種類を見る

耐動植物性油に対応し、優れた耐油性を発揮します。
優れた耐薬品性を発揮します。
防水素材、滑りにくいソールです。
つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。
燃やしても有害物質を発生しません。
衝撃吸収カップインソールを使用しています。

サイズ(cm)22.5 足幅3E 標準質量(g/片足)270 トラスコ品番309-7811 形状ローカット 質量(g)400 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVAラバー(合成ゴム) 機能耐油性、耐薬品性、防水、耐滑性、衝撃吸収カップインソール 靴底EVAラバー(合成ゴム) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37069006 CUI 0030 07461101 CUI 0039 W22.5 クッキングメイト 厨房シューズ アキレス クッキングメイト 厨房シューズ アキレス 1足 5,898 税込6,488 相当品です(詳細・スペック等はご確認下さい)

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37069042
2015-06-17
用途:
厨房 調理補佐

毎日履くのに、足の指が痛く、午後になると立ってるのも辛かったが、アキレスクッキングメイトは、長時間履いても、歩きやすく、クッションも適度で、たすかってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする