クッキングメイト(ホワイト)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1足 注文コード 37069103 品番 CUI 0030
在庫数量:残り1点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)¥7,900 販売価格(税込) ¥5,388
販売価格(税別) アウトレット
¥5,9984,898

耐動植物性油に対応し、優れた耐油性を発揮します。
優れた耐薬品性を発揮します。
防水素材、滑りにくいソールです。
つま先部の幅にゆとりのある3E設計です。
燃やしても有害物質を発生しません。
衝撃吸収カップインソールを使用しています。

サイズ(cm)25 足幅3E 標準質量(g/片足)270 トラスコ品番309-7862 形状ローカット 質量(g)460 種類作業靴 材質(アッパー)人工皮革 材質(ソール)EVAラバー(合成ゴム) 機能耐油性、耐薬品性、防水、耐滑性、衝撃吸収カップインソール 靴底EVAラバー(合成ゴム) 甲被タイプスリッポンタイプ 靴タイプスニーカー

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37069042
2015-06-17
用途:
厨房 調理補佐

毎日履くのに、足の指が痛く、午後になると立ってるのも辛かったが、アキレスクッキングメイトは、長時間履いても、歩きやすく、クッションも適度で、たすかってます。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする