LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の ペイントローラー
LOCTITE(ロックタイト/ヘンケル)の 専用ローラー
フェノリックローラー
商品レビューを投稿する
当日出荷
メーカー直送
返品不可
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(4本)
注文コード
37070327
品番
BFFR
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥3,518
販売価格(税別)
¥
3,198
バスケットに入れる
ビックフット専用ローラーです。
無毛のローラーで最も高い凹凸仕上げになります。
毛丈(mm)
0(無毛タイプ)
用途
無毛ローラーで仕上げ用となります。
トラスコ品番
351-9856
質量(g)
47.5(1本)
種類
ローラー
ローラーサイズ(mm)
230
主な用途
ビックフット用
適合ハンドル
BF-TK
ローラー径(Φmm)
41(ローラー外径)、38(ローラー内径)
注意
※写真は実際の色・材質感とは多少違う場合があります。