650 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ) 37070887 650 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ) 37070887 650 超硬刃付スクレーパー BAHCO(バーコ) 37070887

超硬刃付スクレーパー

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37070887 品番650
参考基準価格(税別)¥4,220 販売価格(税込) ¥3,518
販売価格(税別)
3,198

超硬刃仕様なので、従来(スチール製)の物に比べ50倍以上長持ちします。手に優しいエルゴハンドルです。二方向使用可能です。

用途
ペンキ落とし、さび落とし、粘着テープはがし等。
表面に付着した接着剤、充填材、コンクリート落とし。
車体、ボート銑鉄作業での付着物落とし等。
刃幅(mm)50 トラスコ品番355-6204 全長(mm)255 質量(g)158 刃長(mm)6.9 材質(グリップ)エラストマー樹脂 刃厚(mm)1.5 材質(刃)超硬

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18春号 作業工具/電動・空圧工具編:404

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37070887
2020-10-21
用途:
吹き付け塗装が流れた部分を削るのに使用しています!
川崎塗装 様 (建設業・工事業)

今までは、ビョウカキを使ってましたが、バーコを使った方が、断然にきれいに削れますよ!

1人が参考にしています
対象商品:
37070887
2020-09-06
用途:
塗装作業時ダレやゴミの削りで使用しています。
有限会社平和塗装 様 (建設業・工事業)

綺麗に削れるし、素晴らしい道具だと思っております。

1人が参考にしています
対象商品:
37070887
2016-11-01
用途:
塗膜の剥離

非常に気に入っています。あとはどこまで長切れするかですが、すでにステンレスのヘラの数倍は問題なく使えています。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「スクレイパー」にはこんなカテゴリがあります

シェアする