PN-500 伸縮はしご5m(プロタイプ) ケイエスエス 37071736

PN-500 伸縮はしご5m(プロタイプ) ケイエスエス 37071736 PN-500 伸縮はしご5m(プロタイプ) ケイエスエス 37071736 PN-500 伸縮はしご5m(プロタイプ) ケイエスエス 37071736

伸縮はしご5m(プロタイプ)

(2件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37071736 品番PN-500
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥198,000

300mm単位で自由自在に高さ調整できます。
コンパクトに収納でき、持ち運びに便利です。
ステンレスフックが付いたプロ仕様です。
センターロック機構で1段ずつロックでき、安全性も万全です。
延長はしご(PNO-120)の接続で最長6.2mです。
途中段で止めて使用できます。

最大使用荷重(kg)100 全長(m)5.16 縮長(m)1.15 踏ざん間隔(mm)320 正面踏ざん有効幅(mm)305〜357 質量(kg)16.5 材質本体:アルミ、ステップ:ナイロン6+グラスファイバー トラスコ品番511-9596 収納時寸法(mm)長さ1150(フック除く)/1275(フック含む)×幅500×奥行91

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,000 / 税込 ¥5,500
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥9,000 / 税込 ¥9,900

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37071736
2018-04-20
用途:
壁面に使う、収納を重視の為。

吟味に吟味して購入。が凄く重い。以前購入物は安いだけで数時間で破損、今回は吟味して購入、重い。数字では解っていたが。

1人が参考にしています
対象商品:
37071736
2016-10-18
用途:
ガラス清掃
NSK 様 (サービス業)

最高に伸ばした時先端が少し強度不足
普通ライトバンで搬送できて便利

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「はしご」にはこんなカテゴリがあります

シェアする