X404 作業用踏台 MTステップ X型 森山鉄工 37072472

X404 作業用踏台 MTステップ X型 森山鉄工 37072472 X404 作業用踏台 MTステップ X型 森山鉄工 37072472

作業用踏台 MTステップ X型

(9件のレビュー)
取扱い終了 代引不可地域運賃
お気に入りに追加
内容量1台 注文コード37072472 品番X404
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥49,900
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

機能性、安全性にこだわったアルミ製高級品です。
踏板は広くすべりにくくなっています。
回転部分すべてにブッシュを組み込んでおり、耐久性に優れています。

最大使用荷重(kg)150 段数4 天板寸法・幅(mm)350 天板寸法・奥行(mm)240 天板高さ(m)1.00 質量(kg)9 材質アルミ 用途倉庫・工場内などでの作業に。 仕様完成品 トラスコ品番508-9395 全長(m)(収納時)1.37 キャスターあり 踏ざん踏面幅(mm)240 収納時全長(m)1.38

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥3,000 / 税込 ¥3,300
沖縄地方数量1につき ¥6,000 / 税込 ¥6,600
離島数量1につき ¥12,000 / 税込 ¥13,200

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 物流/保管/梱包用品/テープ:146

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 9
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37072472
2021-06-22
用途:
コンテナやトラックの台上に上がる際に使用
その他業種

様々な場所で使用出来る。移動も楽な為。強度もしっかりしており安全に使用出来る。

対象商品:
37072077
2019-07-04
用途:
高所にあがる際

完成品なのですぐ使えます。開いてロックさせるとしっかりした感じで安定しています。踏み台がでこぼこしているのでスリップ防止にもなっていて満足です。

対象商品:
37072077
2019-04-29
用途:
手の届かない場所での作業

非常に軽く、ステップも広く滑り難くて安全。持ち運びで指を挟む効けんがあるのでストッパーがあると良いのでは?

対象商品:
37072436
2018-11-11
用途:
段差の解消
宗教法人 白山神社 様 (その他業種)

開くときがやや硬いですが、回数使えば軽くなるのかも?
しっかりしていますので安心です。

対象商品:
37072436
2017-02-10
用途:
入出荷作業時の段差がある場所
卸売・小売業

コンパクトで移動が楽なのに安定している。同じタイプでもう少し幅が広いと良かった。

1人が参考にしています
対象商品:
37072077
2016-04-29
用途:
お酒、煙草の倉庫内搬出搬入作業
運輸・通信業

これまでは脚立を使用していましたが、重量物を抱えたまま上り下りをすると非常に不安定で危険な状況でした。転落事故があったため今回の作業用踏み台を購入してみましたが、非常に安定感があり、且つ、階段状のステップは上り下りがしやすく大変満足しています。

対象商品:
37072077
2015-04-23
用途:
ビル内から窓を飛び越える時

安定度も良く設置も簡単で良かった。

対象商品:
37072077
2018-05-18
用途:
ウイングトラックの荷台を舞台にしてイベント開催。この舞台への登り降りに使用。
石原住宅 様 (不動産業)

ものはシッカリしていてガタつきはない。若い人は問題ないが、60代以上では手すりが必要。単管パイプで別途手すりの作製を計画中。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

作業用踏台の種類と特長
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/598/
2023-03-03

「ハシゴ・脚立・踏み台・足場台」にはこんなカテゴリがあります

シェアする