チッコロα

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37072637 品番 SW-1022
参考基準価格(税別)¥8,500 販売価格(税込) ¥9,348
販売価格(税別)
8,498

パネル取り付け機構およびロック機構を標準装備しています。
接液部をSUS304にして永い耐久性と幅広い流体の使用が可能です。

用途
化学、医療、食品、水産関連の機械、器具等。
流量の制御等として。
呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 呼び径Rc1/4 トラスコ品番295-0669 形状ストレート 材質(本体)ステンレス(SUS304) 質量(g)152 流体水、油、空気 使用温度範囲(℃)-20〜150(凍結無き事) 寸法L(mm)36 寸法H(mm)53 使用圧力(MPa)1.96以下 最高使用圧力(MPa)1.96 接続Rc ハンドル形状ローレット式 バルブ種類ニードルバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする