圧力計用ゲージバルブ(ニードル弁)

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1本 注文コード 37072716 品番 BCGVL-8A
参考基準価格(税別)¥4,280 販売価格(税込) ¥2,968
販売価格(税別)
2,698

ニードルタイプの弁構造を採用しゲージの針ぶれを最小に抑えます。
振動や脈動の激しい個所でも確実にゲージを守り、優れた耐久性・耐震性があります。
耐久性に優れる青銅材質、保温材を考慮したロングハンドルです。

呼び径(A)8 呼び径(B)1/4 用途産業機械・工場機械・ビル設に関わる圧力計用。 トラスコ品番295-9470 形状ストレート 質量(kg)0.126 材質(本体)青銅(CAC406C) 使用温度範囲(℃)0〜80 寸法L(mm)46 寸法H(mm)53.5 最高使用圧力(MPa)2.75(0℃〜+80℃の水、油、空気) 接続方式テーパーねじ×平行ねじ 使用流体水、油、空気 最高使用温度(℃)80 ハンドル形状首長形 クラス20K バルブ種類ゲージバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする