曜日別特売
304SRV8A ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック 37072883

304SRV8A ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック 37072883
304SRV8A ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス) イノック 37072883

ねじ込みボールバルブ(800型・レデューストボア・ステンレス)

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
呼び径(B)1/4
呼び径(A)8
材質(ボール)SCS13A
内容量1個注文コード37072883品番304SRV8A
参考基準価格(税別)¥2,280販売価格(税込)¥2,418
販売価格(税別)
2,198
用途水・油・ガス用。呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番175-4297形状ストレート全長(mm)39.0質量(kg)0.066高さ(mm)31材質(本体)SCS13A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SCS13A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)61バルブ種類ボールバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37072883
2019-02-19
用途: エア配管に使用

コスパ抜群、問題なく普通に使えます。安価に入手出来て助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする