ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37072901 品番 316SFVM15A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
1月21日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥5,390 販売価格(税込) ¥5,927
販売価格(税別)
5,388
呼び径(A)15 呼び径(B)1/2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4670 形状ストレート 全長(mm)62 質量(kg)0.405 高さ(mm)54 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SCS14A 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 ハンドル長D(mm)100 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする