ねじ込みボールバルブ

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37072987 品番 316SFVM40A
参考基準価格(税別)¥19,800 販売価格(税込) ¥20,878
販売価格(税別)
18,980
呼び径(A)40 呼び径(B)1-1/2 用途水・油・ガス用。 トラスコ品番175-4718 形状ストレート 全長(mm)108 質量(kg)1.29 高さ(mm)77 材質(本体)SCS14A 最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水) 接続方式ねじこみ 接続Rc 材質(ボール)SCS14A 口径タイプフルボア ハンドル形状レバー式 材質(グランドパッキン)PTFE 材質(ステム)SUS316 材質(ハンドル)SUS430 材質(ボールシート)PTFE クラス800 ハンドル長D(mm)150 バルブ種類ボールバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする