イノック
ねじ込みボールバルブ
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
呼び径(B)
2
1
1-1/2
1-1/4
1/2
2
3/4
呼び径(A)
50
15
20
25
32
40
50
全6種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37073005
品番
316SFVM50A
参考基準価格(税別)
¥28,600
販売価格(税込)
¥30,778
販売価格(税別)
¥
27,980
バスケットに入れる
用途
水・油・ガス用。
呼び径(A)
50
呼び径(B)
2
トラスコ品番
175-4823
形状
ストレート
全長(mm)
124
質量(kg)
1.845
高さ(mm)
89
材質(本体)
SCS14A
最高使用圧力(MPa)
5.49(常温の静流水)
接続方式
ねじこみ
接続
Rc
材質(ボール)
SCS14A
口径タイプ
フルボア
ハンドル形状
レバー式
材質(グランドパッキン)
PTFE
材質(ステム)
SUS316
材質(ハンドル)
SUS430
材質(ボールシート)
PTFE
クラス
800
ハンドル長D(mm)
200
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材