呼び径(A)15
呼び径(B)1/2
用途水・油・ガス用。
トラスコ品番175-4505
形状ストレート
全長(mm)56.5
質量(kg)0.166
高さ(mm)41
材質(本体)SCS14A
最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)
接続方式ねじこみ
接続Rc
材質(ボール)SUS316/SCS14A
口径タイプレデューストボア
ハンドル形状レバー式
材質(グランドパッキン)PTFE
材質(ステム)SUS316
材質(ハンドル)SUS430
材質(ボールシート)PTFE
クラス800
ハンドル長D(mm)85
バルブ種類ボールバルブ
接続方向ストレート