静電作業靴 クリーンエース メッシュ靴 CA-61

(2件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1足 注文コード37073093 品番CA61
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は13種類から選べます 他の種類を見る

軽量です。
中敷に肌触りの良い通電布を使用しています。
エアバッグ内蔵底で足腰の疲労軽減に効果的です。
耐滑性能区分4の耐滑ソールです。 ※化学物質評価研究機構調べ。
静電気帯電防止性能付です。

サイズ(cm)25 足幅3E トラスコ品番298-3028 形状ローカット 質量(g)395 種類静電作業靴 材質(アッパー)人工皮革+メッシュ 材質(ソール)発泡ポリウレタン 電気抵抗値1.0×105〜9Ω 標準質量(g/片足)205(25.5cm) 機能軽量、耐滑性、静電気防止 JIS規格JIS T 8103 AS-W相当 材質(先芯)なし アズワン品番64-3709-42 メーカー商品コード2311450 甲被タイプマジックタイプ 靴タイプスニーカー

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:518

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 2
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37073093
2023-07-17
用途:
製造現場で使用

静電気を防ぎ、底面が厚いため、履きやすいです。多少値段は高いですが、長持ちします。

対象商品:
37072996
2015-08-03
用途:
静電防止作業(組立)
製造業

今まで使用しておりましたものより、履きごごちが楽です。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 2
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴・軽作業靴の種類と規格
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/665/
2023-03-16
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

静電靴の規格について
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/productinfo/seidenkutsu/
2023-03-16

「安全靴・作業靴」にはこんなカテゴリがあります

シェアする