用途水・油・ガス用。呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番175-4483形状ストレート全長(mm)39.0質量(kg)0.066高さ(mm)31材質(本体)SCS14A最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状レバー式材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SUS430材質(ボールシート)PTFEクラス800ハンドル長D(mm)61バルブ種類ボールバルブ接続方向ストレート