用途水・油・ガス用。呼び径(A)8呼び径(B)1/4トラスコ品番255-0881形状ストレート全長(mm)39.0高さ(mm)24材質(本体)SCS14A質量(g)66最高使用圧力(MPa)5.49(常温の静流水)接続方式ねじこみ接続Rc材質(ボール)SUS316/SCS14A口径タイプレデューストボアハンドル形状蝶形材質(グランドパッキン)PTFE材質(ステム)SUS316材質(ハンドル)SCS13A材質(ボールシート)PTFEクラス800RoHS指令(10物質対応)対応ハンドル長D(mm)36バルブ種類ボールバルブ