※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

M10KFG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073355 M10KFG 日立バルブ グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073355

日立バルブ グローブバルブ10K

商品レビューを投稿する
9日以内出荷返品不可 9日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37073355 品番 M10KFG
3月22日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は23,980円となります。
参考基準価格(税別)¥35,900 販売価格(税込) ¥23,078
販売価格(税別)
20,980
呼び径(A)32 呼び径(B)1-1/4 呼び圧力10K 用途静流水・水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 トラスコ品番261-9326 形状ストレート 質量(kg)5.9 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)140 寸法H(mm)175 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 寸法D(mm)120 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 配管・水廻り部材/ポンプ/空圧・油圧機器・ホース:125

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする