日立金属グローブバルブ10K

商品レビューを投稿する
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37073452 品番 M10KSG-20A
大変申し訳ございませんが、入荷が遅れております。
11月19日までを目安に順次出荷いたします。
参考基準価格(税別)¥13,900 販売価格(税込) ¥8,138
販売価格(税別)
7,398
呼び径(A)20 呼び径(B)3/4 呼び圧力10K 用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。 トラスコ品番261-9237 形状ストレート 質量(kg)1 材質(本体)FCD-S 種類玉形弁 使用温度範囲(℃)-10〜300 寸法L(mm)80 寸法H(mm)135 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 寸法D(mm)80 接続方式ねじ込み 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類グローブバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする