曜日別特売
M10KSG-32A 日立金属グローブバルブ10K 桑名金属工業 37073495

日立金属グローブバルブ10K

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可翌々日出荷とは
呼び径(A)32
呼び径(B)1-1/4
内容量1個注文コード37073495品番M10KSG-32A
参考基準価格(税別)¥27,600販売価格(税込)¥19,778
販売価格(税別)
17,980
用途
120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
呼び径(A)32呼び径(B)1-1/4呼び圧力10Kトラスコ品番261-9253形状ストレート質量(kg)2.8材質(本体)FCD-S種類玉形弁使用温度範囲(℃)-10~300寸法L(mm)110寸法H(mm)175最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)寸法D(mm)120接続方式ねじ込み使用流体水、空気、油、蒸気、ガスハンドル形状丸形材質(弁箱)FCD-Sバルブ種類グローブバルブ
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする