呼び径(A)40
呼び径(B)1-1/2
呼び圧力10K
用途120℃以下の静流水、220℃以下の油、300℃以下の水・蒸気・空気・N2ガス用。
トラスコ品番261-9261
形状ストレート
質量(kg)3.6
材質(本体)FCD-S
種類玉形弁
使用温度範囲(℃)-10〜300
寸法L(mm)120
寸法H(mm)190
最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下)
寸法D(mm)120
接続方式ねじ込み
使用流体水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状丸形
材質(弁箱)FCD-S
バルブ種類グローブバルブ