※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

日立金属ゲートバルブ10K

商品レビューを投稿する
当日出荷メーカー直送返品不可 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37073556 品番 M10KFS-10A
参考基準価格(税別)¥28,200 販売価格(税込) ¥21,978
販売価格(税別)
19,980
呼び径(A)10 呼び径(B)3/8 呼び圧力10K 用途静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。 トラスコ品番268-8328 材質ダクタイル鋳鉄(FCD-S) 形状ストレート 質量(kg)2.2 使用温度範囲(℃)120以下 寸法L(mm)90 寸法H(mm)165 最高使用圧力(MPa)1.37(静流水120℃以下) 寸法D(mm)80 接続方式フランジ 使用流体水、空気、油、蒸気、ガス ハンドル形状丸形 材質(弁箱)FCD-S バルブ種類ゲートバルブ

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「バルブ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする