※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
日立金属ゲートバルブ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37073617
品番
M10KFS-25A
参考基準価格(税別)
¥34,700
販売価格(税込)
¥23,078
販売価格(税別)
¥
20,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
25
呼び径(B)
1
呼び圧力
10K
用途
静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
トラスコ品番
261-9431
形状
ストレート
質量(kg)
4.1
寸法L(mm)
110
寸法H(mm)
190
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
寸法D(mm)
80
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材