※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
桑名金属工業
桑名金属工業の バルブ
桑名金属工業の ゲートバルブ
日立金属ゲートバルブ10K
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
全7種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37073662
品番
M10KFS-40A
参考基準価格(税別)
¥54,300
販売価格(税込)
¥37,378
販売価格(税別)
¥
33,980
バスケットに入れる
呼び径(A)
40
呼び径(B)
1-1/2
呼び圧力
10K
用途
静流水・油・蒸気・空気・N2ガス用。
トラスコ品番
261-9458
形状
ストレート
質量(kg)
7.3
寸法L(mm)
130
寸法H(mm)
258
最高使用圧力(MPa)
1.37(静流水120℃以下)
寸法D(mm)
120
接続方式
フランジ
使用流体
水、空気、油、蒸気、ガス
ハンドル形状
丸形
材質(弁箱)
FCD-S
バルブ種類
ゲートバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材