日鉄住金機工
日鉄住金機工の 継手・パイプ
日鉄住金機工の 継手
日鉄住金機工の 溶接継手
溶接式管継手 同径チーズ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37075832
品番
T-SGP-20A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥1,050
この商品は
9
種類から選べます
他の種類を見る
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
種類
溶接継手
形状
チーズ
材質
鋼管製
呼び径
20A(3/4B)
外径(mm)
27.2
規格
JIS B2311規格品
質量(kg)
0.122
仕様
JIS B2311規格品
トラスコ品番
159-9267
呼び径(B)
3/4
呼び径(A)
20
商品豆知識
配管工事を支える補助部材