RC-SGP-20A-15A 住金鋼管製レジューサー 日鉄住金機工 37076033

住金鋼管製レジューサー

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37076033 品番RC-SGP-20A-15A
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥500
この商品は21種類から選べます 他の種類を見る
用途
石油化学関係。
一般ビル建築配管。
種類溶接継手 形状レジューサー 材質鋼管製 呼び径20A(3/4B)×15A(1/2B) 外径(mm)OD1×OD2/27.2×21.7 規格JIS B2311規格品 質量(kg)0.057 仕様JIS B2311規格品 トラスコ品番159-9542 呼び径(B)3/4×1/2 呼び径(A)20×15

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶接継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする