研磨布シート 高耐久・高研削

(13件のレビュー)
取扱い終了 1年間返品保証
お気に入りに追加
内容量1箱(50枚) 注文コード37080777 品番#40-50P
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
モノタロウブランド商品なら
出荷後365日以内の返品OK!
安心してお使いいただけるだけでなく、
お気軽にお試しいただくこともできます。
1年間の返品保証付き!ぜひお試しください
この商品は20種類から選べます 他の種類を見る

使えばわかるプロ御用達の作業性!
国産最高品質・耐久性抜群・仕上がり綺麗!
手作業用で金属の研削研磨・サビ落としに最適!
基材が布で出来ているので、お好きなサイズに手で裂いて使用することが可能です。

粒度40 適合材金属、木材、ゴムなど 用途金属、木材、ゴムなどの、サビ取り、汚れ取り、バリ取り、素地のならし研磨、塗装前の研磨、仕上げ研磨など。 形状シートタイプ 基材:薄緑、砥材:黒 砥材アルミナ 質量(g)3210 基材平織綿布 シートサイズ(mm)230×280
化学物質安全性参考資料:(0.5MB)
注意
※水をつけてのご使用はできません。

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37080777 #40-50P 30133486 - 研磨布シート モノタロウ 研磨布シート モノタロウ 1箱(50枚) 2,598 税込2,858 メーカーモデルチェンジ(後継品)です

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:421

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 13
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37081014
2022-11-02
用途:
色々。

特にもんだもなく普通に使えています。高いメーカとも差がない気がする。

対象商品:
37081014
2022-06-24
用途:
溶接後の磨き
バークシャー合同会社 様 (製造業)

60番の荒い物でバリ取りに使っています。一般の物より長く使えます。

対象商品:
37081118
2022-04-04
用途:
二輪車のブレーキ整備
バイクハウスWAO! 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

ブレーキライニング研磨とかで。
商品写真でも分かりますが「理研コランダム」の研磨紙です。安心して買っとけ。

対象商品:
37081093
2021-11-21
用途:
木材の塗装前磨き
サービス業

木材の塗装前磨きに使用
目詰まりも無く継続使用できて
耐久性も良い
良い商品である

1人が参考にしています
対象商品:
37080795
2021-11-30
用途:
トラックの整備に

トラックのライニングやドラムの研磨に使用。沢山使うのでこれが良いです。

対象商品:
37080944
2021-07-08
用途:
錆落とし
教育・研究機関

錆落としように購入しました.少量パックになっているので,購入しやすいと思います.使用具合は十分です.

対象商品:
37081014
2021-05-02
用途:
竹材の研磨

竹材の根の部分を削るのに、研磨紙では破れるのでこれを使ってます。安価ですぐに手に入るので助かります。

対象商品:
37081048
2021-10-22
用途:
機械メンテナンス用

機械のメンテナンス用に使用しています。割としっかりしていて良いと思います。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「研磨シート」にはこんなカテゴリがあります

シェアする