※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
NAジョイントシートガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37080985
品番
1995-10K100A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
呼び径(A)
100
厚さ(mm)
1.5
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。
トラスコ品番
282-9461
質量(g)
25
呼び径(B)
4
使用圧力
10k
外径(mm)
159
内径(mm)
115