3M バーチュアAFセーフティグラス(11329)

(3件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1個 注文コード37080994 品番11329
参考基準価格(税別)¥1,070 販売価格(税込) ¥1,066
販売価格(税別)
969

長時間でも疲れにくい軽量タイプです。
UVカット(99.9%)仕様のレンズを採用しています。

形状一眼型 機能軽量、UVカットレンズ トラスコ品番344-7014 質量(g)24 規格ANSI規格品(Z87.1) レンズ色クリア レンズ防曇 材質(フレーム)ポリカーボネート 材質(レンズ)ポリカーボネート レンズ厚さ(mm)2.25

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:149

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 3
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37080994
2022-09-28
用途:
船舶検査業務
日本海事協会 様

見た目より割としっかりしていて使いやすい。
価格もお手頃で購入しやすい。

対象商品:
37080994
2020-04-20
用途:
通勤
医療・福祉・介護関連業

主に通勤で使用しています。
不織布マスクをしていても曇らないので重宝しています。

1人が参考にしています
対象商品:
37080994
2014-10-16
用途:
研磨
ガレージマロン 様

傷がつきやすい。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「安全メガネ」にはこんなカテゴリがあります

シェアする