ニチアス
ニチアスの パッキン類
ニチアスの フランジ用中パッキン
NAジョイントシートガスケット
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
全8種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
37081003
品番
1995-10K15A
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥164
販売価格(税別)
¥
149
バスケットに入れる
アスベストを一切含まない汎用のジョイントシートです。
呼び径(A)
15
厚さ(mm)
1.5
用途
各種配管のフランジ、バルブ、機器などのガスケット。
トラスコ品番
282-9398
質量(g)
6
呼び径(B)
1/2
使用圧力
10k
外径(mm)
58
内径(mm)
22