山本光学
山本光学の メガネ・ゴーグル・防災面
山本光学の 安全メガネ
山本光学の 1眼型 メガネ
一眼型セーフティグラス プロテクトカバー付
(1件のレビュー)
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37082105
品番
SN-711 PRO
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥2,638
販売価格(税別)
¥
2,398
バスケットに入れる
プロクテクトカバー取り付けにより、防じん性能を向上させ、しかも軽量です。
レンズ色
クリア
質量(g)
49
仕様
防曇加工、硬化加工、UVカット、上ひさしサイド付、つる角度調節可、プロテクトカバー
トラスコ品番
355-2411
形状
一眼型
規格
JIS T 8147規格品
フレーム色
ネイビーブルー
加工
硬化処理
機能
軽量
材質(フレーム)
ナイロン
材質(レンズ)
ポリカーボネート
レンズ厚さ(mm)
約2.4
調整機能
角度調整可