6465-POS20 ニップル(フレキパイプ用) カクダイ 37083496

ニップル(フレキパイプ用)

商品レビューを投稿する
取扱い終了
内容量1袋(5個)注文コード37083496品番6465-POS20
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)¥3,820

フレキパイプ用ニップルです。

呼び径(C)G3/4トラスコ品番258-5146全長(mm)34質量(g)341呼び径(B)G3/4質量(g/個)14

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
注文コード品番代替品注文コード代替品品番商品画像商品名ブランド内容量価格理由
370834966465-POS20443858966465-206465-POS20 フレキパイプ用平行ニップル カクダイ 44385896フレキパイプ用平行ニップルカクダイ1個
769
税込846
メーカーモデルチェンジ品(後継品)です(詳細・スペック等はご確認下さい)
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする