6465-POS13 ニップル(フレキパイプ用) カクダイ 37083584

ニップル(フレキパイプ用)

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
内容量1袋(5個)注文コード37083584品番6465-POS13
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥2,968
販売価格(税別)
2,698

フレキパイプ用ニップルです。

呼び径(C)G1/2トラスコ品番258-5138全長(mm)30質量(g)183呼び径(B)G1/2質量(g/個)7
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする