有機ガス用吸収缶 フィルター付き

(6件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1組(2個) 注文コード 37084232 品番 6001/2091-L3
参考基準価格(税別)¥4,402 販売価格(税込) ¥4,398
販売価格(税別)
3,998
ガスの種類有機ガス 破過時間220分以上 国家検定合格番号TN265 適合マスクスリーエム製6000・6000F・6500シリーズ 区分L3 粒子捕集効率(%)99.9 質量(g)107 ダイオキシン類対策用Lv2対応可能 トラスコ品番330-5678 規格国家検定合格品 構成2091ろ過材+アダプター 質量(g/個)53.5 アズワン品番2-1051-12

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:137

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 6
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084232
2023-04-03
用途:
塗装作業時、機械のメンテナンス時
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

塗装時は、いつも使用しています。
安定して呼吸もできるし溶剤中毒も予防できるので安心して使用しています

対象商品:
37084232
2022-12-07
用途:
防護品はやはり価格高めが、、、
プロボックス株式会社 様 (建設業・工事業)

とても信頼のある商品なのですがもう少し安価になると本当にうれしいです。
取り合えづ今後も定期的に使用します。

対象商品:
37084232
2017-10-23
用途:
塗装作業、その他錆び落としや粉じんの発生する作業
サービス業

通常の車体塗装時、シンナー臭も無くなり塗料の微粉末も防げています。

2人が参考にしています
対象商品:
37084232
2018-01-19
用途:
溶接作業時

完全防備に向け購入違和感が無い位に使い良い。
只取り替え品の値段が手頃では無く取り替え時期に悩む事も

2人が参考にしています
対象商品:
37084232
2017-11-03
用途:
郊外でごみ焼却時のけむり吸い込み防止

郊外でごみ焼却時のけむり吸い込み防止で購入。
有機ガスではないので効果なしでした。

対象商品:
37084232
2015-09-07
用途:
スプレーガン塗装

もう少し安ければありがたいです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする