※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CA-304L/OV CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所 37084397 CA-304L/OV CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所 37084397 CA-304L/OV CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所 37084397 CA-304L/OV CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所 37084397 CA-304L/OV CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所 37084397 CA-304L/OV CA-304シリーズ吸収缶 重松製作所 37084397

CA-304シリーズ吸収缶

(12件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37084397 品番 CA-304L/OV
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥1,077
販売価格(税別)
979

防じん機能付吸収缶(有機ガス用)

ガスの種類有機ガス 破過時間55分 防塵機能あり 国家検定合格番号TN185 適合マスクGM185、GM81S、GM31 区分L1 粒子捕集効率(%)81.0(DOP液体粒子) 質量(g)49 トラスコ品番363-1338 最高許容透過濃度(ppm)5 試験濃度(%)0.03(試験ガスシクロヘキサン) 規格値(分以上)50

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 安全保護具・作業服・安全靴:135

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 12
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37084397
2023-06-18
用途:
白蟻消毒
職人工房 様 (建設業・工事業)

手軽で経済的で助かっています。消毒の匂いが緩和されで楽に作業をやることができます。

対象商品:
37084397
2020-04-30
用途:
塗装作業時

今まで使用していた型が廃盤となりこちらを初めて購入してみました。
使い心地は今まで使用してきたものとそんなに変わりなく使用できます。

対象商品:
37084397
2019-07-21
用途:
自動車のプラモの塗装や実車のホイール塗装に使用

使用感ですが、息苦しさは思ったよりなく、快適な作業が可能です。とはいえ通常の呼吸の数割減の吸気量とでもいえばいいでしょうか。性能に関してですが、数回使用後にフィルタの隙間から見えるろ過紙部分が塗色に少し染まっているのを見ると、そこで塗装の微細な粒子を吸着してくれているみたいです。塗料の揮発性の臭気が若干するのは許容範囲内です。コスト的にも安くなったのでお薦めです。

対象商品:
37084397
2018-10-17
用途:
農薬散布
ダブルエイト合資会社 様

年に一度交換してますが、交換直前でも匂いを遮断してくれます。
費用対効果は大きいです

1人が参考にしています
対象商品:
37084293
2018-03-26
用途:
粉塵を多く伴う解体作業、塗料や洗浄剤等有機溶剤含有製品を用いての整備や現場作業
不動産業

区分L2性能を実現する高性能防塵フィルタ付き有機ガス対応吸収缶です。こちらの吸収缶に合う防毒マスク面体であるGM31と共に長らく愛用させてもらっています。GM31も、本商品も共に低価格・高性能でコストパフォーマンスが良く、気に入っています。
以前は吸収缶を二つ使うタイプの別メーカーの防毒マスクを使っており、そちらはデュアルタイプということで呼吸はラクなのですが、長時間作業になればなるほど重みが気になり、また、重みからか締め紐が早期にダメになる(伸びきってしまう)傾向もあり、軽さ重視のものに切り替えようと思い立ち、こちらのGM31にたどり着きました。
GM31の良さと致しましては、まず軽量で着用疲労感が少なく、紐自体も丈夫で、さらに本体が軽量なので長寿命が期待できる点、そして何より、区分L2(粒子捕集効率95%以上)性能を実現する高性能防塵フィルタが組み合わされた有機ガス対応吸収缶である本商品『CA-304L2/OV』が使える点です。長らくGM31とCA-304L2/OVをセットで愛用させてもらっています。コンパクトで軽量で、粉塵や有機ガスが舞い漂う現場でも機能をしっかりと果たしてくれており、頼りになっています。

対象商品:
37084293
2018-01-07
用途:
メンテナンス作業

シンナーの匂いもまったくしないので満足しています。もう少し長持ちするといいです。

対象商品:
37084397
2017-06-02
用途:
溶剤作業
シゲル工業有限会社 様 (建設業・工事業)

この製品は通常の店舗では見かけない物ですが、防塵であり、防毒であり兼ねそろえたのが欲しくて探してたら見つけました。
アスベスト除去後での溶剤作業をすると、普通の防塵マスクだけでは溶剤がマスクにまとわりついて逆にすぐに使えなくなりますのでこれは重宝してます。

対象商品:
37084397
2017-07-26
用途:
農作業
農・林・水産業

まだ使用していませんが、防塵機能も備えた吸収缶は初めて使うので期待大です。

すべてのレビューを表示(満足度別に絞り込む)

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防毒マスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする