0784-13×300 水道用フレキパイプ カクダイ 37084625

水道用フレキパイプ

(2件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
内容量1個全長(mm)300注文コード37084625品番0784-13×300
参考基準価格(税別)¥1,300販売価格(税込)¥1,318
販売価格(税別)
1,198

取り付けねじは管用平行ねじ13mmです。

用途洗面ユニット、瞬間給湯器への給水。仕様日本水道協会認証登録品トラスコ品番226-7021全長(mm)300質量(g)80ねじ径G1/2外径(mm)(パイプ)14.5
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:2
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
2024-12-12
用途: 散水配管に使用
製造業

庭のテラスにプランターが多数有り、散水用に使用
納品が早く安価で有るので多数使用しました。

対象商品 : 44385336
2020-08-21
用途: ホース用
飲食業

正しい使い方ではありませんが、フレア部を切断し、ナットを外し、内径15mmの散水ホース内に押し込みました。
任意の角度で曲げて固定できるのでとても便利。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
役立つ情報などございますか
回答:
下記のタイトルの内容でお役に立てるなら、URLのリンク先ご確認ください。

フレキシブルメタルホースの特徴
豆知識URL:
https://www.monotaro.com/note/cocomite/509/
2023-02-02

フレキシブルホース・ダクトホース」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする