カクダイ
カクダイの バルブ
カクダイの ボールバルブ
水道用ボールバルブ 両ナット付
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1個
注文コード
37084686
品番
6505
参考基準価格(税別)
¥3,600
販売価格(税込)
¥3,628
販売価格(税別)
¥
3,298
バスケットに入れる
90°開閉式です。
パッキン付です。
呼び径(A)
13
トラスコ品番
324-8062
形状
ストレート
材質(本体)
黄銅
質量(g)
180
接続
G
使用流体
上水道水
最高許容圧力(MPa)
1
ハンドル形状
蝶形
バルブ種類
ボールバルブ
商品豆知識
配管工事を支える補助部材