アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 サイズL 注文コード37088432 品番42-445-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥1,900
この商品はサイズなど3種類から選べます 他の種類を見る

JIS T 8116適合品です。
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。

用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 トラスコ品番294-8249 厚さ(mm)3 サイズL 質量(g)105 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)250/21秒

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37088475
2026-02-14
用途:
家庭でのクッキング
その他業種

耐熱性が高く、固すぎない手袋を探していました。
固いと天板などが持ちにくいため、耐熱性があっても使い勝手が悪いと使わなくなります。
色々調べて買いましたが、この商品は適度に手首が隠れて、使いやすい耐熱手袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする