42-445-8 アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 37088475 42-445-8 アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 37088475 42-445-8 アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 37088475 42-445-8 アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 37088475 42-445-8 アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ) アンセル 37088475

アンセル 耐熱手袋”アクティブアーマー 42-445”(ショートタイプ)

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1双 注文コード 37088475 品番 42-445-8
参考基準価格(税別)¥3,738 販売価格(税込) ¥2,418
販売価格(税別)
2,198

JIS T 8116適合品です。
5本指仕様の耐熱手袋で、作業性が飛躍的に向上しています。
繰り返しの洗濯と漂白殺菌が可能です。
表面のニトリルコーティングにより、優れた耐油性、耐久性があります。

用途射出成形品などの高温物の取り扱い。 トラスコ品番294-8231 厚さ(mm)3 サイズM 質量(g)100 入数(双)1 耐熱温度(℃)(素材)250/21秒
関連資料:(0.05MB)(0.35MB)

商品説明動画

株式会社アンセル・ヘルスケア・ジャパン 会社概要ビデオ

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37088475
2026-02-14
用途:
家庭でのクッキング
その他業種

耐熱性が高く、固すぎない手袋を探していました。
固いと天板などが持ちにくいため、耐熱性があっても使い勝手が悪いと使わなくなります。
色々調べて買いましたが、この商品は適度に手首が隠れて、使いやすい耐熱手袋です。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする