※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

ニップルコネクターB

商品レビューを投稿する
翌々日出荷返品不可 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37088545 品番 CKN-10-04
参考基準価格(税別)¥480 販売価格(税込) ¥483
販売価格(税別)
439
形状ニップルコネクター 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)C3604(黄銅) 材質(ねじ部)C3604(黄銅) 材質(Oリング)NBR(二トリルゴム) 接続ねじ種類R 適合チューブ外径(Φmm)10 適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)34.9 二面幅H1(mm)21 二面幅H2(mm)8 寸法L(mm)26.9 チューブ挿入長さ(mm)25 質量(g)54.4 トラスコ品番326-9957 接続ねじ1/2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする