※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)
千代田通商
ニップルコネクターB
商品レビューを投稿する
当日出荷
返品不可
メーカー直送
当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)
12
10
12
6
8
接続ねじ
1/4
1/8
1/4
3/8
1/2
全13種類を一覧で見る
内容量
1個
注文コード
37088563
品番
CKN-12-02
参考基準価格(税別)
¥530
販売価格(税込)
¥516
販売価格(税別)
¥
469
バスケットに入れる
形状
ニップルコネクター
使用流体
圧縮空気、真空、工業用水
材質(本体)
C3604(黄銅)
材質(ねじ部)
C3604(黄銅)
材質(Oリング)
NBR(二トリルゴム)
接続ねじ種類
R
適合チューブ外径(Φmm)
12
適合チューブ
TE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)
最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)
1
最高使用圧力(水)(MPa)
0.3
使用真空圧力(kPa)
-100
使用温度範囲(℃)
圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40
寸法A(mm)
46.4
二面幅H1(mm)
21
二面幅H2(mm)
7
寸法L(mm)
40.4
チューブ挿入長さ(mm)
28
質量(g)
52
トラスコ品番
326-9965
接続ねじ
1/4