曜日別特売
CKN-6-01 ニップルコネクターB 千代田通商 37088624

※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

CKN-6-01 ニップルコネクターB 千代田通商 37088624
CKN-6-01 ニップルコネクターB 千代田通商 37088624

ニップルコネクターB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)6
接続ねじ1/8
内容量1個注文コード37088624品番CKN-6-01
参考基準価格(税別)¥310販売価格(税込)¥318
販売価格(税別)
289
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)6適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)32.2二面幅H1(mm)14二面幅H2(mm)4寸法L(mm)28.2チューブ挿入長さ(mm)22.5質量(g)19.2トラスコ品番326-9868接続ねじ1/8
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする