耐薬品手袋 バリア

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37088651 品番2-100-9
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン
この商品は3種類から選べます 他の種類を見る

独自の5層ラミネート構造により、幅広い薬品に対して480分以上の耐透過時間を実現しています。
独自の3次元構造により、フラットフィルム特有の親指への圧迫感を解消します。
薄手で下履き手袋として使用が可能です。

サイズL ホワイト 全長(cm)38.0 中指長(cm)8.6 手のひらまわり(cm)25.8 厚さ(mm)0.062 質量(g)18.1 材質ポリエチレン(5層ラミネートフィルム) 機能耐溶剤、耐薬品、耐透過 耐透過性酸・アルカリ溶剤 仕様ASTM F739(JIS T8116互換)対応、AQL:0.065 用途化学薬品の取扱い トラスコ品番294-7889 入数(双)1 アズワン品番1-7199-03
関連資料:関連資料

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37088651 2-100-9 53022936 02-100-9 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 耐薬品手袋 アルファテック 02-100 アンセル 1双 2,498 税込2,748 メーカーモデルチェンジ品(後継品)です

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37088651
2017-04-11
用途:
溶剤で部品清掃
製造業

酢酸エチルで機械部品清掃時に使用しました。
使用感は特に問題なかったのですが、サイズが思っていたよりずいぶん大きいです。一般的な男性でもMサイズで十分だと思います。

2人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「溶剤・酸、アルカリ用手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする