曜日別特売
CKN-8-02 ニップルコネクターB 千代田通商 37088703

ニップルコネクターB

商品レビューを投稿する
当日出荷当日出荷とは
適合チューブ外径(Φmm)8
接続ねじ1/4
内容量1個注文コード37088703品番CKN-8-02
参考基準価格(税別)¥390販売価格(税込)¥395
販売価格(税別)
359
形状ニップルコネクター使用流体圧縮空気、真空、工業用水材質(本体)C3604(黄銅)材質(ねじ部)C3604(黄銅)材質(Oリング)NBR(二トリルゴム)接続ねじ種類R適合チューブ外径(Φmm)8適合チューブTE、TP、MTP(ポリウレタンチューブ)、TN(ナイロンチューブ)最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1最高使用圧力(水)(MPa)0.3使用真空圧力(kPa)-100使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5~60/工業用水:5~40寸法A(mm)34.2二面幅H1(mm)17二面幅H2(mm)6寸法L(mm)28.2チューブ挿入長さ(mm)22.5質量(g)30.8トラスコ品番326-9906接続ねじ1/4
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする