アトム
アトムの 耐切創手袋
アトムの アラミド 耐切創手袋
アトムの すべり止めなし アラミド
ケブラーED 15ゲージ
商品レビューを投稿する
当日出荷
当日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1双
注文コード
37089412
品番
HG-15-M
参考基準価格(税別)
¥1,200
販売価格(税込)
¥1,044
販売価格(税別)
¥
949
バスケットに入れる
ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
伸縮性ケブラーを使用しているため手にピッタリフィットします。
15ゲージの超薄手タイプです。
用途
電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
下履き手袋。
サイズ
M
全長(cm)
21.5
中指長(cm)
7.5
手のひらまわり(cm)
17
材質
ケブラー糸97%、ポリウレタン3%
ゲージ数
15
耐切創性
B、2
機能
耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂
入数(双)
1
トラスコ品番
324-6141
厚さ(mm)
0.6
質量(g)
20
規格
ISO13997-TDM、EN388-2003
材質(繊維部)
ケブラー長繊維、ポリウレタン