HG-43-L 耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム 37089473

 

HG-43-L 耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム 37089473
HG-43-L 耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム 37089473
HG-43-L 耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ アトム 37089473

耐切創手袋 ケブラー 10ゲージ

(1件のレビュー)
当日出荷当日出荷とは
サイズL
全長(cm)23
内容量1双注文コード37089473品番HG-43-L
参考基準価格(税別)¥1,330販売価格(税込)¥1,033
販売価格(税別)
939

紡績糸同様の良好な風合いを維持したうえ、ホコリの原因となる毛羽立を抑えたケブラー長繊維を使用しています。
ホコリを嫌う作業場に最適です。
10ゲージの薄手タイプです。

用途
電気製品組立作業。
精密機械組立作業。
最終製品検査作業。
サイズL全長(cm)23中指長(cm)8手のひらまわり(cm)20材質表・裏:ケブラー(R)糸(デュポン製)ゲージ数10耐切創性B、2機能耐切創、低発塵性、耐熱、耐引裂入数(双)1トラスコ品番324-6159厚さ(mm)1質量(g)36規格ISO13997-TDM、EN388-2003材質(繊維部)ケブラー長繊維
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数:1
毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!商品レビューを投稿する
対象商品 : 37089491
2014-06-18
用途: 機械部分のボルト折れ交換

価格面で満足です。
修理など、緊急用途なので、当日出荷対応だと、助かります。

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。この商品について質問する
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

アラミド 耐切創手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする