ユニバーサルニップル

(1件のレビュー)
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1個 注文コード 37090024 品番 H6.5-2MU
参考基準価格(税別)¥660 販売価格(税込) ¥725
販売価格(税別)
659
形状ユニバーサルニップル 使用流体圧縮空気、真空、工業用水 材質(本体)黄銅 接続ねじ種類R ホース外径(Φmm)10 ホース内径(Φmm)6.5 適合チューブTE、TP(ウレタンチューブ)TH、CH(ウレタンホース)AH、BH、LH、ZH、GH、DH(ウレタンブレードホース) 最高使用圧力(圧縮空気)(MPa)1 最高使用圧力(水)(MPa)0.3 使用真空圧力(kPa)-100 使用温度範囲(℃)圧縮空気、真空:-5〜60/工業用水:5〜40 寸法A(mm)46 寸法B(mm)17.5 二面幅H1(mm)16 二面幅H2(mm)16 二面幅H3(mm)16 寸法L(mm)40 質量(g)55.3 トラスコ品番314-3422 接続ねじ1/4

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
37090024
2018-02-13
用途:
エアホースのねじれを取る為
110WORKS 様 (自動車・二輪車・自転車関連業)

エアホースのねじれを取る為に購入。ズバリな感じで良かったです。

1人が参考にしています

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「汎用管継手」にはこんなカテゴリがあります

シェアする