4112380 牛床革背縫い107APC-EC シモン 37093375

牛床革背縫い107APC-EC

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1パック(12枚) 注文コード37093375 品番4112380
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
代替商品があります。
参考基準価格(税別)オープン

まとめて買える徳用12双組パックです。
耐熱性・耐久性に優れています。

サイズフリー 用途建設・土木・鉄鋼・機械・溶接の重作業。 仕様袖なしタイプ トラスコ品番399-3400 厚さ(mm)1.1 入数(枚)12 質量(kg/枚)0.15

代替相当品

相当品がございます、是非ご確認ください。
旧注文コード 旧品番 新注文コード 新品番 商品画像 商品名 ブランド 内容量 価格 理由
37093375 4112380 07579966 107APC-EC 床革手袋お徳用パック シモン 床革手袋お徳用パック シモン 1パック(12双) 5,898 税込6,488 注文コードが変更になりました

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「牛革手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする