No.30 作業用手袋ハイロン#30 SHOWA(ショーワグローブ) 37093533 No.30 作業用手袋ハイロン#30 SHOWA(ショーワグローブ) 37093533 No.30 作業用手袋ハイロン#30 SHOWA(ショーワグローブ) 37093533 No.30 作業用手袋ハイロン#30 SHOWA(ショーワグローブ) 37093533

作業用手袋ハイロン#30

商品レビューを投稿する
当日出荷 当日出荷とは
お気に入りに追加
内容量1双 注文コード37093533 品番No.30
在庫数量:残り17点
在庫限りの商品です。
お早めにお買い求めください。
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥439
販売価格(税別) アウトレット
¥489399
この商品は2種類から選べます 他の種類を見る

ハードタイプで耐久性に優れています。
手首部分がジャージ付きで手首にしっかりフィットします。
粒子付きのスベリ止め加工により、高いスベリ止め効果を発揮します。
裏布は、吸湿性の高い綿を採用した、メリヤス編みの縫製手袋です。

用途
土木建築業・林業に。
石材・ブロック材や鉄鋼の持ち運びなど重作業に。
サイズLL 全長(cm)25 中指長(cm)9.0 手のひらまわり(cm)25.0 材質(樹脂部)塩化ビニール (繊維部)綿 イエロー 厚さ(mm)約1.6 入数(双)1 機能防水 トラスコ品番356-3219 質量(g)176 アズワン品番65-0551-77 RoHS指令(10物質対応)対応 袖口仕様袖口ジャージ付

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問件数: 1
ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。
質問:
製品の安全データシート(SDS)や有害物質使用制限に関するデータ(RoHS)等の書面が必要ですがどうすれば良いですか。
回答:
お手数ですが下記URLのお問合せフォームよりご依頼ください。
お問合せ種類 *必須の中から必要な書類をお選びご依頼ください。

https://help.monotaro.com/app/ask

書類名)
1:SDS(MSDS)
2:RoHS(2)
3:非該当証明書
4:ChemSHERPA
5:その他(ミルシート・出荷証明書)
2022-04-07

「塩化ビニール 耐油手袋」にはこんなカテゴリがあります

シェアする